画像準備中

60サイズダンボールFS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60枚) タイプB5 注文コード11506035 品番EE-501FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用 材質段ボール B段 形状A式 ブラウン サイズ60サイズ タイプB5 入数(枚)60 本体質量(g)147 内寸法(mm)270×185×110 数量(個)パーツ数:1 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする