※使用例1.

L-2505 イラストみかん手提 ヤマニパッケージ 11507600 L-2505 イラストみかん手提 ヤマニパッケージ 11507600

イラストみかん手提

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード11507600 品番L-2505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

持ち手折り畳みで、宅配可能60サイズ。底ワンタッチイラスト箱。

用途ギフト用 材質段ボール B段 形状底ワンタッチ サイズ60サイズ 入数(枚)100 本体質量(g)191 内寸法(mm)255×178×130 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする