|
|
| https://www.monotaro.com/g/07487115/ | 2026/05/24 22:59:14 |
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
|
東リ
【オーダー】NSリアルデザイン NW |
|
|
| 特長: | 屋外、屋内双方の空間で使用できる高いデザイン性。高意匠な防滑性ビニル床シート。 |
|---|---|
| 用途: | 屋内外対応・防滑性ビニル床シート |
| 注意: |
※カット加工品の為返品不可になります。 ※水濡れの可能性のある場所は、耐湿工法が標準となります。 ※つなぎ目がある場合は必ずつなぎ目処理をお願いします。 ※屋外使用の場合は樹脂ワックスは使用しないでください。 ※重量がある商品の為荷下ろし時ご注意ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 品番: | NS4201,NS4211,NS4212,NS4213,NS4214,NS4221,NS4222,NS4223,NS4231,NS4301,NS4302,NS4303 |
| タイプ: | 防滑性シート |
| 長さ(m): | 最大20 |
| 全厚(mm): | 2.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300 / 税込 ¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |