現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07487118/2026/10/07 13:23:17
- 【オーダー】消臭NSトワレNW 石目柄 東リ 11510445
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】消臭NSトワレNW 石目柄
注文コード11510445
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,000~
特長:消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途:トイレ用ビニル床シート
注意:※カット加工品の為返品不可になります。
※ワックスを使用する消臭性、防滑性等の性能が変化する場合があります。
※重量がある商品の為荷下ろし時ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1820
品番:NS4852,NS4853,NS4854,NS4855,NS4856,NS4857,NS4821,NS4822,NS4823,NS4840,NS4841,NS4842,NS4844,NS4851
タイプ:防滑性シート
長さ(m):最大9
全厚(mm):2
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)