![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07487119/ | 2026/08/29 10:55:43 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】消臭NSトワレNW 木目・クロス柄 |
|
|
| 特長: | 消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。 |
|---|---|
| 用途: | トイレ用ビニル床シート |
| 注意: | ※カット加工品の為返品不可になります。 ※ワックスを使用する消臭性、防滑性等の性能が変化する場合があります。 ※重量がある商品の為荷下ろし時ご注意ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 品番: | NS4862,NS4815,NS4816,NS4817,NS4860,NS4861 |
| タイプ: | 防滑性シート |
| 長さ(m): | 最大9 |
| 全厚(mm): | 2 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

