![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07487120/ | 2026/08/11 01:22:15 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】NS アクアトレッド |
|
|
| 特長: | 湿式・乾式双方の厨房に対応可能な防滑性ビニル床シート。HACCPInternationalの認証取得商品。 |
|---|---|
| 用途: | 湿式・乾式厨房対応防滑性ビニル床シート |
| 注意: | ※カット加工品の為返品不可になります。 ※重量がある商品の為荷下ろし時ご注意ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 品番: | NS4407,NS4408,NS4413,NS4414,NS4415,NS4423,NS4401,NS4402,NS4403,NS4404,NS4405,NS4406 |
| タイプ: | 舞台用シート |
| 長さ(m): | 最大20 |
| 全厚(mm): | 2 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |