![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07487121/ | 2026/08/05 14:23:33 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】NSフラッティ |
|
|
| 特長: | 表面がフラットな防滑性ビニル床シート。メンテナンス性に優れ、公共施設や学校の廊下・スロープに最適。 |
|---|---|
| 用途: | 学校や医療・福祉施設、公共施設の廊下やスロープ |
| 注意: | ※カット加工品の為返品不可になります。 ※汚れ防止の為ワックスを使用することをお勧めいたしますが、厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意ください。 ※重量がある商品の為荷下ろし時ご注意ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 品番: | NS4501,NS4502,NS4503,NS4504,NS4505,NS4506,NS4507,NS4508 |
| タイプ: | 舞台用シート |
| 長さ(m): | 最大20 |
| 全厚(mm): | 2 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |