現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07487122/2026/07/07 04:26:09
- 【オーダー】NSプレーンNW 東リ 11510488
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】NSプレーンNW
注文コード11510488
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,380~
特長:メンテナンス性とコストパフォーマンスに優れた屋内用防滑性ノーワックスビニル床シート。エコマーク認定商品。
用途:施設屋内の廊下・スロープ等の防滑性が必要な部位
注意:※カット加工品の為返品不可になります。
※製品の性質上柄合わせできませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1820
品番:NS2431,NS2404,NS2407,NS2409,NS2411,NS2414,NS2421,NS2424
タイプ:舞台用シート
長さ(m):最大9
エコマーク認定:認定
グリーン購入法:適合
全厚(mm):2
エコマーク認定番号:22 123 002
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)