現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07487123/2026/06/12 21:30:36
- 【オーダー】NSシート NS800(1620mm幅) 東リ 11510497
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】NSシート NS800(1620mm幅)
注文コード11510497
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,450~
特長:屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1620mm幅
用途:屋外対応・防滑性ビニル床シート
注意:※カット加工品の為返品不可になります。
※水濡れの可能性のある場所は、耐湿工法が標準となります。
※つなぎ目がある場合は必ずつなぎ目処理をお願いします。
※屋外使用の場合は樹脂ワックスは使用しないでください。
※重量がある商品の為荷下ろし時ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1620
品番:NS160815,NS160816,NS1608441,NS1608442,NS1608443,NS1608444,NS160811,NS160813
タイプ:舞台用シート
長さ(m):最大20
エコマーク認定:認定
全厚(mm):2.5
エコマーク認定番号:22 123 001
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)