![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07487124/ | 2026/08/10 01:40:35 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)木目柄・石目柄 |
|
|
| 特長: | 屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅 |
|---|---|
| 用途: | 屋外対応・防滑性ビニル床シート |
| 注意: | ※カット加工品の為返品不可になります。 ※水濡れの可能性のある場所は、耐湿工法が標準となります。 ※つなぎ目がある場合は必ずつなぎ目処理をお願いします。 ※屋外使用の場合は樹脂ワックスは使用しないでください。 ※重量がある商品の為荷下ろし時ご注意ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1320 |
| 品番: | NS130822,NS130823,NS130824,NS130830,NS130831,NS130832,NS130857,NS130858,NS130859,NS1308401,NS1308402,NS1308403,NS1308471,NS13082,NS1308921,NS1308922,NS1308923 |
| タイプ: | 舞台用シート |
| 長さ(m): | 最大20 |
| エコマーク認定: | 認定 |
| 全厚(mm): | 2.5 |
| エコマーク認定番号: | 22 123 001 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |