ウェッジプーリー 5V形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 溝数3 de外径(Φmm)151 慣性モーメント(kg・m2)0.0157 注文コード11531409 品番150-5V-3【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9804,498
この商品は溝数・de外径・慣性モーメントなど259種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ハブdb(mm)- de外径(Φmm)151 ピッチ径dp(mm)147.4 リムh(mm)- ハブl(mm)60.4 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)- リム幅w(mm)60.4 下穴径d(Φmm)- 最大軸穴径d(Φmm)65 溝数3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)6.57 種類ウェッジプーリー 慣性モーメント(kg・m2)0.0157 形状図番31U
関連資料:技術資料1(0.5MB)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする