AWG40-04G1H 圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC 11597871

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11597871 品番AWG40-04G1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,150
この商品は185種類から選べます 他の種類を見る

・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。

管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 付属品(H) セットナット付 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計内蔵 圧力計取付角度(G1) 0° 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする