印刷プレビュー

厚手ビーカー 手付

#50-05 厚手ビーカー 手付 オオモリ 11612213
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
11612213
品番
#50-05
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
持ち手は、50-06〜07は両手タイプ、50-01〜05、08〜10は片手タイプとなります。
材質
SUS304
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
180×230
持ち手
片手
容量(mL)
5000
特記
※理由あり(未使用・開封済み)
容量(L)
5
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×230

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。