パワーコンテナ

(46件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード11623517 品番#45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。

材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
(線材)ステンレス鋼
容量(L)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)379×545×322 ブラック スタッキング 質量(kg)2.1 内寸(mm)309×439×300 フタあり 最大積載段数3 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
トラックの架装時
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特殊なトラックの小物入れに汎用品を選択しました。働く車に使用するため、疲労度もひどい為、買い替えが出来るものを選びました。

対象商品:
34741077
2024-07-08
用途:
製品の通い箱として使用

中に入れるウレタンを準備してそこに製品を納めて外部業者との輸送箱として使用しています。ロックのかけた感じも良くサイズも使いやすいと思います。通い箱として使用時は保険的にマジックバンドも併用しています。

対象商品:
34741077
2023-10-19
用途:
機材の収納ケース
株式会社大阪共立 様 (サービス業)

すごく良いです・とても良い、、すごく良いです・すごく良いです・

1人が参考にしています
対象商品:
11623517
2023-05-16
用途:
頑丈です。孔あけしてプランターに。
田中歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

蓋無しもあると良いです。穴も簡単に開けられ、普通のプランターよりずっと長持ち

対象商品:
11623517
2022-12-02
用途:
見本、試作品保管用
村上トレーディング株式会社 様 (卸売・小売業)

多種他用な見本類、試作品の保管に使用しています。
重量のある物を入れても安定しているのと、スタック可能な
形状のため、見本室面積の有効利用ができて整理整頓が
簡単に出来るため今後もリピート購入することが決まりました。

対象商品:
11623517
2022-10-11
用途:
本、保管品の収納
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽いわりに堅牢な作りで出し入れしやすく安心できる。本体は黒色で中身が見えないのがメリットでもありデメリットでもある。高所に保管したときなど多少中が見えたほうが確認がしやすい。

対象商品:
11623517
2022-06-28
用途:
竹材の保存に使っています

価格が易く大量に使うので、重宝しています。
他社製品は、外形が大きいので今使っている棚からはみ出てしまいますので
収まりがよく気に入っています。

対象商品:
34741077
2022-04-12
用途:
工具の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが丁度良くて、軽いのと重ねて置けるのでとても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする