印刷プレビュー
SCULPS

ボルトナット化粧カバー

M8用 ホワイト ボルトナット化粧カバー SCULPS 11626256
M8用 ホワイト ボルトナット化粧カバー SCULPS 11626256   M8用 ホワイト ボルトナット化粧カバー SCULPS 11626256
(6件の商品レビュー)
注文コード
11626256
品番
M8用 ホワイト
内容量
1パック(10個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥291
販売価格(税別)
¥269

 
お気に入りに追加
全部で  16  種類のバリエーションがあります
被せるだけなのに、はずれにくい。ボルトにもナットにもOK!の化粧カバー!
ボルト頭部はもちろん、ナットにもキャップができる。
内側に爪が付いていて、ボルト・ナットから外れにくい構造。
頭部に丸みがあり、意匠性にも優れる仕上がり。
ねじ径d
M8用
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
19
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
9
ホワイト
材質
樹脂
注意
※本商品は、ミリねじ専用品です。インチねじには使用できません。
RED BOOK VOL.15秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 237

平均満足度:5.00  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自転車に取り付けた。

大きさがぴったり合って、ほこり等も付きにくくきれいである。

これは注文コード11626292についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-12]

満足度:

用途: 車に

迅速な対応でありがとうございました。
商品もとても綺麗でした。

これは注文コード11626256についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-13]

満足度:

用途: 刈払機の刃 取付ナットのカバー

刈払機の刃取付ナットが地面に触れる為摩耗する(取付軸も摩耗)
これを防ぐ為のカバー、作業時回転して地面に触れるのでカバーの摩耗と
着脱を心配したが作業上問題なし。

これは注文コード11626317についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-08]

満足度:

用途: ボルト頭のさび止め

想像していたよりも硬めでしたがその分、かっちりとおさまる感じです。
寸法の種類が多いのがよかった。

これは注文コード11626256についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 プロテック株式会社 様 [2016-07-12]

満足度:

用途: 安全性向上

13mmナット用のナットカバー
商品表記がM8用となってたのが
分かり難かった、、、ボルトを
カバーする商品ではなく、ナットを
カバーする商品なのでナットサイズも
併記してほしかったな、、、
商品は脱落防止のツメも付いており
充分な性能です、50個、100個売りも欲しい

これは注文コード11626256についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-07]

満足度:

用途: ボルトのカバ−に

色・安定感申し分ありません。

大変真名族しています。

これは注文コード11626326についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社オオト工業 様 [2016-01-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。