カワモト
カワモトの 衣服関連
カワモトの 介護用エプロン
カワモトの 食事用エプロン
食事用エプロン ポケットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11648814
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
芯入りポケットが食べこぼしをしっかりキャッチできます。
広げて洗えて、スッキりお洗濯できます。
食後の口腔ケア時にも便利です。
洗濯方法
洗濯○、乾燥機×
材質
ポリエステル100%(撥水加工)
寸法(mm)
1080×580、(ポケット装着時)900×580
色
リーフオレンジ
首廻り(cm)
最大43.5
アズワン品番
0-8647-02