印刷プレビュー
ダイヘン

デジタルインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様

デジタルエレコンDA300P トーチAWD-26-8M デジタルインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機  空冷仕様 ダイヘン 11651063
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お客様組立品 車上渡し
当日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
11651063
品番
デジタルエレコンDA300P トーチAWD-26-8M
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥909,000
販売価格(税込)
¥744,120
販売価格(税別)
¥689,000

 
お気に入りに追加
セット内容
電源:DA-300P、トーチ:AWD-26(8M)、母材側ケーブル:BKPDT-3803、ガスホース:BKGFF-0603、ガス流量調整器:V-F22AR

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。