印刷プレビュー

ミニ人体感知センサー

PU-2206 ミニ人体感知センサー エレキット 11659786
PU-2206 ミニ人体感知センサー エレキット 11659786   PU-2206 ミニ人体感知センサー エレキット 11659786
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
11659786
品番
PU-2206
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
一定時間リレーON出力のシンプル構成!
センサー基板とリレー基板は分離可能!
人の動きに反応する小型のセンサーです。センサーが反応するとリレーが一定時間ONになり、人の動きをキャッチして電球やモーターなどを動かす装置などを作製することができます。また、センサー部とリレー部は切り離すこともできますので、機器への組み込みなどもやりやすくなっています。
コンビニなどで売られている"タブレットタイプ清涼菓子"のケースにジャストフィットなサイズ。タブレット菓子のケースを加工して組み込めるので、持ち運びに便利です。説明書には組み込み時に便利な『基板寸法図』を記載しています。
電源電圧
DC4V〜5.5V センサー部のみ使用の場合、DC3.5V〜8V
基板寸法(mm)
66×27
リレー
(接点容量)0.5A-AC100V 1A-DC24V (抵抗負荷時)、(ON時間)約2.5秒
消費電流
待機時:約100μA、リレー動作時時:約40mA(電源電圧DC5V時)
センサー感知範囲
約2m
注意
※電源部を除く。ケースにきちんと収めるためには、あらかじめ実装されているターミナルブロックやコネクターをはずす必要がありますが、リレー部分は高さ方向がケースに収まりません。あらかじめご了承下さい。(ケースの加工が必要です)

平均満足度:3.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 試作品に使用

機械の立上げセンサーに使用する予定です。

商品付属の説明書には記載がありましたが、タイマー、感度等が調整出来るなら、その旨説明があれば嬉しい。また、その部分が可変仕様であれば更に良いと思います。(そのような仕様があるのかもしれませんが)

これは注文コード11659786についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-15]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: 戸外の照明と使用したい

リレーONの時間2.5秒と書かれていますが、点灯時間を2分間延長したいです。

これは注文コード11659786についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アイディア 様 [2016-03-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。