画像準備中

フィルタエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)40 標準流量(L/min)300 注文コード11712873 品番P-TL-40-40U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はろ過精度・標準流量など42種類から選べます 他の種類を見る

最高使用圧力1MPa
口径40A〜200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。

口径JIS10K-40AFF 寸法H(mm)650 寸法H1(mm)460 寸法H2(mm)120 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)150 寸法A(mm)360 寸法B(mm)190.7 寸法T(mm)12 寸法C(mm)260 寸法D(mm)220 寸法d2(mm)15 寸法h(mm)250 寸法d1(mm)102.2 抜代E(mm)350 標準流量(L/min)300 容量(L)10 質量(kg)約70 ろ過精度(μ)40 ろ過材の種類一般ろ紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする