大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
フィルタエレメント
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μ)
10
標準流量(L/min)
2500
注文コード
11712977
品番
P-TL-150-10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・標準流量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力1MPa
口径40A〜200Aの大容量ラインフィルタです。
脚付の自立タイプです。
オプションでインジケータの装備が可能です。
口径
JIS10K-150AFF
寸法H(mm)
1160
寸法H1(mm)
760
寸法H2(mm)
300
寸法H3(mm)
100
寸法H4(mm)
200
寸法A(mm)
550
寸法B(mm)
355.6
寸法T(mm)
16
寸法C(mm)
450
寸法D(mm)
380
寸法d2(mm)
23
寸法h(mm)
500
寸法d1(mm)
210
抜代E(mm)
750
標準流量(L/min)
2500
容量(L)
78
質量(kg)
約225
ろ過精度(μ)
10
ろ過材の種類
一般ろ紙