仕事上、毎日シンク台の清掃に使っております。
値上げの多い中、この値段は嬉しい。
しっかり清掃に使用でき、問題はない。
クリーム成分が濃いのか、流す際、残りやすく、こすりながら流す必要はあります。
シンク、洗面台の掃除用に購入しました。
オレンジの香りがよく、ピカピカになります。
安価なので買いやすいです。ただ、まな板の包丁傷の磨きなどにはあまり効果がありません。食器洗剤より少しマシな程度だと思います。
ステンレス流し台は、一般的な使用で徐々にクモリ・クスミがでてきますが、このクレンザーを常用することで、一定の光沢感が維持できます。本格的なコンパウンド成分のような、粒度云々を議論するまでもない低コストで費用対効果が抜群の逸品です。
流し台清掃時に使用しています。オレンジのにおいもきつくなく、洗いあがりがとてもいいです。値段が安くても十分汚れが落ちるので助かっています。
これはすごくコスパが良いと思います。
この内容量でこの価格(しかも10%OFFの日に購入した)は私が見た中で底値だと思われます。リピ確定です。
トイレの洗面台やシンクの掃除に使用しています。汚れ落ちも良く、全品10%offの日にまとめて購入するので大変お安く購入でき、とても経済的です。