|
|
| https://www.monotaro.com/p/1175/3507/ | 2026/04/08 14:12:19 |
|
UYEKI
除菌タイム 加湿器用液体タイプ |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。 |
|
| 種別: | 本体 |
|---|---|
| 特長: |
加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。 赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。食品添加物にも使われている成分を使用。安全性にも配慮いたしました。 今ある雑菌を即効除菌の液体タイプです。 |
| 成分: | エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス |
| 注意: |
※スチーム式加湿器や給水タンクを加熱するタイプの加湿器にはご使用頂けません。 ※投入時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください ※すべての菌を除去するわけではありません |
| 使用可能機種: | プラスチック製水タンクに水道水を注いで使用する加湿器 |
| 使用の目安: | 水量6L:15mL、水量4L:10mL、水量2L:5mL、水量1L:2.5mL |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |