レバーハンドル錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)64 適合扉厚(mm)33以上42未満 SP(ステンレス鏡面) 注文コード11782815 品番LC-44-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はバックセット・適合扉厚・色など1008種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。

仕様レバーハンドル:44型、左右勝手:左右共通 寸法(mm)スペーシング:80 SP(ステンレス鏡面) 用途例連絡扉、通路扉など 構造内側:シリンダー 外側シリンダー シリンダーF-22 適合扉厚(mm)33以上42未満 3本付 バックセット(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする