レバーハンドル錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)38 適合扉厚(mm)29以上33未満 SH(ステンレスヘアライン) 注文コード11782858 品番LC-41-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はバックセット・適合扉厚・色など1008種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。

仕様レバーハンドル:41型、左右勝手:左右共通 寸法(mm)スペーシング:80 SH(ステンレスヘアライン) 用途例玄関、事務室 構造内側:サムターン 外側シリンダー シリンダーF-22 適合扉厚(mm)29以上33未満 3本付 バックセット(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする