薬品保管庫 1台 大信工業 【通販モノタロウ】 11792393

印刷プレビュー

薬品保管庫

- 薬品保管庫 大信工業 11792393
- 薬品保管庫 大信工業 11792393   - 薬品保管庫 大信工業 11792393   - 薬品保管庫 大信工業 11792393   - 薬品保管庫 大信工業 11792393
出荷目安:12日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
12日出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
11792393
品番
-
内容量
1台
参考基準価格
オープン
税込価格
¥160,920
販売価格(税別)
¥149,000

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
完成品でお届けします。
棚間隔(mm)
200:1段目・3段目
180:2段目
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×900
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
800×410×620
材質
SUS304
棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)
855×396×20
質量(kg)
約37
有効内寸(mm)
790×410×625
仕様
中棚2段
脚長さ(mm)
145
棚ピッチ(mm)
40
アジャスター調整範囲(mm)
0〜30
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000
北海道地方数量1につき¥9,000
沖縄地方数量1につき¥10,000
離島数量1につき¥10,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン