印刷プレビュー

ステンレスドラム缶

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
11792497
品番
#1108-16
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,172
販売価格(税別)
¥40,900

 
お気に入りに追加
全部で  22  種類のバリエーションがあります
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
タイプ
オープン缶(外レバー式)
容量(L)
60
内径(Φmm)
395
外径(Φmm)
430
全高(mm)
580
内高(mm)
520
板厚(mm)
1.2
材質
SUS304
質量(kg)
9.9
底形状
外部溶接
アズワン品番
1-9839-04
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500
沖縄地方数量1につき¥500
離島数量1につき¥1,000
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 71

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。