印刷プレビュー

ステンレスドラム缶

#1108-17 ステンレスドラム缶 オオモリ 11792506
商品レビューを投稿する
注文コード
11792506
品番
#1108-17
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,812
販売価格(税別)
¥48,900

 
お気に入りに追加
全部で  22  種類のバリエーションがあります
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
タイプ
オープン缶(外レバー式)
容量(L)
100
内径(Φmm)
450
外径(Φmm)
480
全高(mm)
710
内高(mm)
675
板厚(mm)
1.2
材質
SUS304
質量(kg)
14.2
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500
沖縄地方数量1につき¥500
離島数量1につき¥1,500
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 71

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。