Y810AD デュアルピボットキャリパーブレーキ(一般車向けフロント用) FF-R(エフエフアール) 11794588

デュアルピボットキャリパーブレーキ(一般車向けフロント用)

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11794588 品番Y810AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ種類キャリパーブレーキ 用途一般車向け(フロント用) 材質鍛造アルミニウム シルバー 質量(g)193(フロントのみ) 可動範囲(mm)55〜75(ブレーキシュー) 前後区分フロント用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11794588
2020-10-21
用途:
ママチャリ整備
サービス業

ママチャリの前輪ブレーキは通常シングルピボットで、左右のアタリの調整が偏ってしまう場合が多いです。30年ほど前のママチャリの整備に際し、本製品を購入し付け替えました。今のところ、まったく問題ありません。

対象商品:
11794588
2020-09-10
用途:
自転車
吉岡設計事務所 様 (サービス業)

普通の自転車に付いていた、キャリパーブレーキを、今回新しく取り替えました。
デザインが綺麗で、シンプルな作りに満足しています。
どの、自転車にでも取り付け可能だと思ったのですが取り付けてみると、ゴムがタイヤに少し当たります。今回は、当たる部分をやすりで削りました。何かサイズが分かれば良いのですが
今回ゴムの部分を最大に下に移動してもフイット出来ませんでした。

対象商品:
11794588
2020-07-05
用途:
ママチャリの改良
その他業種

全体の作りはスポーツバイク用のようなかっちりとした質感でありながら、おもなネジ類がヘックスではなく一般車然としたボルト・ナットが採用されていて、一般車に標準採用の他ネジ類と雰囲気が揃いやすいです。
唯一の欠点は付属のシューがトーイン調整できない設計になっていることです。(球面状の受け部がないためリムと完全に並行にしか取り付けできません。)

対象商品:
11794597
2020-07-13
用途:
自転車メンテナンス
製造業

今まで装置していたブレーキと交換。
ブレーキの効きがとても良くなりました。ありがとうございました。

対象商品:
11794597
2020-07-16
用途:
自家用自転車に
建設業・工事業

20サイズの折り畳み自転車の交換用で使いました、効きが大変よくなりました。

対象商品:
11794588
2020-02-12
用途:
自転車の停車時。
株式会社クニヨシ 様

ブレーキ本体に厚みがあり、制動時の効きブレが少ないです。特に坂道で効果を発揮。ママチャリのブレーキから交換して正解でした。

対象商品:
11794588
2020-02-28
用途:
ママチャリブレーキ交換
サービス業

もともとついていた物に比べると作りがしっかりしていて、制動力が増したように感じます。さびないのもいいです。

対象商品:
11794588
2019-11-12
用途:
自転車
その他業種

取り付けもスムーズに出来て、ブレーキの
利きもノーマルより良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする