AW30-03-7-40-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 11825555

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード11825555 品番AW30-03-7-40-A
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など780種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ30
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする