空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
シルバーグレー
内容量1着注文コード11834168品番2997
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

身軽に動ける、軽装作業が快適なベスト。

シルバーグレーサイズ6L胸廻(cm)156肩幅(cm)56着丈(cm)70素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番3材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする