空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着肩幅(cm)56色番27注文コード11834439品番2997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

身軽に動ける、軽装作業が快適なベスト。

ターコイズサイズ6L胸廻(cm)156肩幅(cm)56着丈(cm)70素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番27材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする