cotta クラフト グラシンケース 40×25(250枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード11889818 品番94193
参考基準価格(税別)¥397 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質茶色耐油紙 ホワイト 外寸(mm)40×H25 対応【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可 耐熱温度(℃)220以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする