※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

インスタント継手

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 管接続口径Rc1/4・Rc3/8 使用流体圧縮空気 注文コード11958109 品番5MF3-3
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・使用流体など458種類から選べます 他の種類を見る
使用流体圧縮空気 種別インスタント継手 形式5-ウェイ 使用温度範囲(℃)-5〜60 管接続口径Rc1/4・Rc3/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする