※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 汎用管継手
ParkerTAIYOの 配管用ワンタッチ管継手
インスタント継手
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
管接続口径
R1/4・R1/2
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
注文コード
11959256
品番
D-2M-4M-N
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・使用流体
など
458
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
種別
インスタント継手
形式
異径ニップル
使用温度範囲(℃)
-5〜60
管接続口径
R1/4・R1/2
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1/(工業用水)0.3
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ