現場を支えるネットストア モノタロウ

GM-DPB-0.75kw-1/30 ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機 11971654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 11971654
品番 GM-DPB-0.75kw-1/30
内容量 1台
参考基準価格(税別) ¥177,000
出力(kW):
電源:
電圧(V):
減速比:
周波数(Hz):
取付方式:
ブレーキ有無:
使用環境:
特長:
付属品:
注意:
ブレーキ:
質量(kg):
寸法L(mm):
寸法H(mm):
保護構造:
定格:
モータータイプ:
寸法F(mm):
寸法S(mm):
寸法D(mm):
寸法E(mm):
寸法C(mm):
寸法T(mm):
寸法W(mm):
寸法Z(mm):
寸法M(mm):
寸法N(mm):
寸法I(mm):
寸法J(mm):
寸法G(mm):
寸法K(mm):
寸法Q(mm):
寸法R(mm):
寸法U(mm):
塗装色:
周囲湿度(%RH):
寸法KL(mm):
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]):
始動方法:
設置場所:
標高(m):
寸法LB(mm):
寸法QK(mm):
周囲温度(℃):
極数(P):
寸法ZH(mm):
寸法ZT(mm):