空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード11979856品番50297
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様ベスト。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)シルバーサイズLL胸廻(cm)124肩幅(cm)48着丈(cm)68素材裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする