印刷プレビュー
CATEYE

VOLT100 HL-EL150RC

HL-EL150RC VOLT100 HL-EL150RC CATEYE 11998272
 
HL-EL150RC VOLT100 HL-EL150RC CATEYE 11998272   HL-EL150RC VOLT100 HL-EL150RC CATEYE 11998272   HL-EL150RC VOLT100 HL-EL150RC CATEYE 11998272
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
11998272
品番
HL-EL150RC
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約100ルーメン(約2000カンデラ)の明るさ
(※ロー:30ルーメン、点滅:MAX150ルーメン)
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約60時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
付属品
micro USBケーブル、フレックスタイトブラケット
寸法(mm)
90.0 x 34.0 x 35.0
ブラック
質量(g)
65
光度(cd)
約2000
明るさ(Lm)
約100(※MAX150:点滅時)

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11998272
HL-EL150RC
20573297
HL-EL151RC
VOLT200 CATEYE VOLT200
CATEYE 1個
¥3,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。