グラウトホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(8.9kg) 注文コード 12007767 品番 GROUT38-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。

内径(Φmm)38.1 使用流体セメントミルク 材質合成ゴム、合成繊維 外径(Φmm)54.5 使用圧力(MPa)3 用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に 使用温度範囲(℃)-30〜70 最高使用圧力(MPa)3 ホース長さ(m)5 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※骨材(砂・砂利)を含んだモルタルなどの注入には使用しないで下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする