※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ スイッチユニット

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)90 種別スイッチユニット 仕様小形ハイロータ用/スイッチ位置固定形 注文コード12013235 品番SR3-90-90-L30
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は揺動角度・種別・仕様など136種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)90 仕様小形ハイロータ用/スイッチ位置固定形 適合PRNA3S/D用 種別スイッチユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする