カーゴパンツ(男女兼用)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12015538 品番 88100
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シンプルなフォルムに制電姓を兼ね備えた軽量でストレッチ性に優れたカーゴパンツ。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) ベージュ サイズS 股下(cm)ハーフ:86 ウエスト(cm)73 ヒップ(cm)95 素材ストレッチツイル ポリエステル80%・綿20% 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする