ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12020490 品番 553702
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ブルー サイズL 股下(cm)78 胸廻(cm)119 総丈(cm)161 裄丈(cm)82.5 素材ツイル ポリエステル65%・綿35%、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする