※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 定格電圧(V)DC12 注文コード12026167 品番PCC232Z-NB-D12L
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はポート数・定格電圧・内容量など1106種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2方向単動 種別パイロット形電磁弁 配管形式サブベース配管形 形式シングルソレノイド/ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7(-0.1〜0.7) シール方式ソフトシール 位置数2 作動方式パイロット形 ポートサイズベースなし バルブ種類-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
修理
株式会社興亜印刷 様

当初より早めに届き助かりました。修理完了です問題無く使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする