アイトス
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ダークブラウン
ブラック
ダークブラウン
ダークネイビー
ボルドー
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12029285
品番
861239
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
リーズナブルに揃えられるお手軽チームウエア 適度なストレッチ性のある首掛けエプロン。
色
ダークブラウン
サイズ
F
裾幅(cm)
87
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
22
前中心丈(cm)
83