※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
モジュラー形FRL P3Nシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4
形式
P3NFA
注文コード
12053458
品番
P3NFA26QSM
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・形式
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コアレッシングフィルタ
形式
P3NFA
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
オートドレン仕様
オートドレンなし