※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
モジュラー形FRL P3Nシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1
形式
P3NFA
注文コード
12053476
品番
P3NFA28DSA-B
参考基準価格(税別)
¥151,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・形式
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コアレッシングフィルタ
形式
P3NFA
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
オートドレン仕様
オートドレン付