出力USB Type-C × 1ポート:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A [PD60W]
PD-PPS:3.3-16.0V/2.8A
USB Type-A × 1ポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
※USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを同時に使用した場合、USB Type-Aポートは合計最大5V/3A出力に固定されます。
※以下条件時、USB Type-C出力はPD45Wになります。
USB Type-AとUSB Type-C出力を同時に使用した場合
過剰な内部温度上昇を検知した場合
5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A [PD45W]
PD-PPS:3.3-16.0V/2.8A
バッテリー容量(mAh)20000本体質量(g)約340色アッシュブルー入力USB Type-C×1ポート:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [PD30W]付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ などバッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40USBポート数2使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A