INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全190種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138918
品番
RNA4828
参考基準価格(税別)
¥41,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
155
外径D(Φmm)
175
幅C(mm)
35
基本動定格荷重Cr(N)
136000
基本静定格荷重Cor(N)
325000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
溝付
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
2950
質量m(g)
1050
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方