INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアルころ軸受
INAの 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
62
内接円径Fw(Φmm)
48
シールド形状
片側接触シール付き
注文コード
12139173
品番
RNA4908-RSR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
外径D・内接円径Fw・シールド形状
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
48
外径D(Φmm)
62
幅C(mm)
22
基本動定格荷重Cr(N)
48500
基本静定格荷重Cor(N)
67000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
片側接触シール付き
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
溝付
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
8900
質量m(g)
140
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方