東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
セムマットボール60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
注文コード
12193678
品番
XB004260-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
色
ワイン
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。