![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07493942/ | 2026/10/04 21:07:16 |
![]() ※使用例 | ユタカメイク 【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) |
|
|
| 特長: | 上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 裾チェイン加工は風などによる揺れを抑えるため、裾部分に重しのための金属製のチェーンを挿入します。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。 |
|---|---|
| 注意: | ※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。マジックテープの位置は、ご指定の長さにより代わる場合があります。 ※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。 ※フックなどの付属品は別売りです。 ※仕上がりサイズには、3%の誤差が生じます。 ※間口100cmの場合、巾は115cm以上が適当です。 |
| 材質: | 塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) |
| 幅(mm): | 400~8000 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 高さ(mm): | 500~5000 |
| タイプ: | 裾チェイン入加工 |
| 加工: | 防炎・制電 |
| 伸び(%): | 縦/20、横/18 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 420 |
| 引裂強度(N): | 縦/60、横/60 |
| ハトメ内径(Φmm): | 8 |
| 引張強度(N/3cm): | 縦/370、横/360 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

